Nem visszaküldhető

EATON - Forgatókar, D típus, hengerzárral, kék, 10mm SN045110 - 1818114

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar, D típus, hengerzárral, kék, 10mm SN045110

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426318762

Sonepar cikkszám

SN045110

Gyártói cikkszám

1818114

Gyártói típuskód

K3DB/C

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Nem

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar, D típus, hengerzárral, kék, 10mm