Nem visszaküldhető

EATON - Forgatókar, D típus, hengerzárral, kék, 8mm SN045075 - 1818041

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar, D típus, hengerzárral, kék, 8mm SN045075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426851542

Sonepar cikkszám

SN045075

Gyártói cikkszám

1818041

Gyártói típuskód

K2DB/C

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Nem

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar, D típus, hengerzárral, kék, 8mm