EATON - Forgatókar, D típus, hengerzárral,piros/sárga,10mm SN045101 - 1818097
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Billentyűzárral - Igen
Függőlakat - Nem
Szín - piros
Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem
Tengellyel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711426531659
Sonepar cikkszám
SN045101
Gyártói cikkszám
1818097
Gyártói típuskód
K3DR/C
Billentyűzárral:
Igen
Függőlakat:
Nem
Szín:
piros
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Nem
Tengellyel:
Nem
Újraindítás-zárral:
Nem
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar, D típus, hengerzárral,piros/sárga,10mm