Nem visszaküldhető

EATON - Forgatókar, D típus, hengerzárral, szürke, 14mm SN045095 - 1818067

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar, D típus, hengerzárral, szürke, 14mm SN045095

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Igen

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - szürke

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426957589

Sonepar cikkszám

SN045095

Gyártói cikkszám

1818067

Gyártói típuskód

K6DG/C

Billentyűzárral:

Igen

Függőlakat:

Nem

Szín:

szürke

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar, D típus, hengerzárral, szürke, 14mm