Nem visszaküldhető

EATON - Forgatókar, D típus, lakattal, kék, 6mm SN045069 - 1818032

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar, D típus, lakattal, kék, 6mm SN045069

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426635524

Sonepar cikkszám

SN045069

Gyártói cikkszám

1818032

Gyártói típuskód

K2SDB/P

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar, D típus, lakattal, kék, 6mm