Nem visszaküldhető

EATON - Forgatókar, D típus, lakattal, kék, 8mm SN045071 - 1818035

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar, D típus, lakattal, kék, 8mm SN045071

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Igen

  • Szín - egyéb

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426745636

Sonepar cikkszám

SN045071

Gyártói cikkszám

1818035

Gyártói típuskód

K2DB/P

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Igen

Szín:

egyéb

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar, D típus, lakattal, kék, 8mm