Nem visszaküldhető

EATON - Forgatókar, D típus, lakattal, szürke, 6mm SN045068 - 1818031

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar, D típus, lakattal, szürke, 6mm SN045068

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - szürke

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8711426426528

Sonepar cikkszám

SN045068

Gyártói cikkszám

1818031

Gyártói típuskód

K1DG/P

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

szürke

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar, D típus, lakattal, szürke, 6mm