Nem visszaküldhető

EATON - Forgatókar (nyitott ajtónál) SN046561 - 266622

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar (nyitott ajtónál) SN046561

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - szürke

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015082666224

Sonepar cikkszám

SN046561

Gyártói cikkszám

266622

Gyártói típuskód

NZM3/4-XDZ

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

szürke

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar (nyitott ajtónál)