Nem visszaküldhető

EATON - Forgatókar /TM SN035047 - 022762

EATON
MásolásMásolás
EATON - Forgatókar /TM SN035047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Billentyűzárral - Nem

  • Függőlakat - Nem

  • Szín - fekete

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Nem

  • Tengellyel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4015080227625

Sonepar cikkszám

SN035047

Gyártói cikkszám

022762

Gyártói típuskód

KN-TM

Billentyűzárral:

Nem

Függőlakat:

Nem

Szín:

fekete

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Tengellyel:

Nem

Újraindítás-zárral:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Nem

Terhelés szakaszoló kapcsolónak alkalmas:

Nem

Védettség (NEMA):

egyéb

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kézifogantyú kapcsolóberendezésekhez ; Forgatókar /TM