EATON - Frekvenciav. 3/3 400V 11,3 A, 5,5 kW IP20 SN044696 - 177371
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 11.3 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081718313
Sonepar cikkszám
SN044696
Gyártói cikkszám
177371
Gyártói típuskód
DE1-34011NN-N20N
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
11.3 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
4
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
1
Digitális kimenetek száma:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
230 mm
Mélység:
169 mm
Szélesség:
90 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
egyéb
Max. kimeneti frekvencia:
300 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
500 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
10 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Teljesítményfelvétel:
159 W
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító