Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - Frekvenciav. 3~/3~400V 9,5A, 4kW, EMC, IP20 SN087698 - 185755

EATON
MásolásMásolás
EATON - Frekvenciav. 3~/3~400V 9,5A, 4kW, EMC, IP20 SN087698

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 9.5 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN087698

Gyártói cikkszám

185755

Gyártói típuskód

DC1-349D5FB-A20CE1

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

9.5 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Digitális bemenetek száma:

4

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Igen

Analóg kimenetek száma:

1

Analóg bemenetek száma:

2

Digitális kimenetek száma:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Igen

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

231 mm

Mélység:

152 mm

Szélesség:

107 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Igen

Védettség (NEMA):

egyéb

Max. kimeneti frekvencia:

500 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

4 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

4 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

500 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

10 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a BACnet protokollt:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Igen

Teljesítményfelvétel:

136 W

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

1

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; EC001857 ; Frekvenciav. 3~/3~400V 9,5A, 4kW, EMC, IP20