EATON - Frekvenciav. 3f 230V 61A, 15kW EMC Fék IP54 SN049191 - 9701-4101-00P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 208-240 V
Névleges kimenő áram I2N - 61 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 861 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081734245
Sonepar cikkszám
SN049191
Gyártói cikkszám
9701-4101-00P
Gyártói típuskód
DG1-32061FB-C54C
Tápfeszültség:
208-240 V
Névleges kimenő áram I2N:
61 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Igen
Digitális bemenetek száma:
8
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Védettség (IP):
IP54
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
2
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Igen
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Igen
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
630 mm
Mélység:
294 mm
Szélesség:
237.7 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
PC-csatlakozással:
Igen
Védettség (NEMA):
12
Max. kimeneti frekvencia:
400 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
18.5 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
15 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
240 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
10 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Igen
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Igen
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Igen
Teljesítményfelvétel:
689 W
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
1
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
1
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító