Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EATON - Frekvenciaváltó 0,75VAC 1f betáp IP20 GT14657 - 289105

EATON
MásolásMásolás
EATON - Frekvenciaváltó 0,75VAC 1f betáp IP20 GT14657

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 4 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Kiszolgálóelemmel - Igen

  • PROFIBUS protokollt támogatja - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT14657

Gyártói cikkszám

289105

Gyártói típuskód

DF51-322-075

Tápfeszültség:

230-230 V

Névleges kimenő áram I2N:

4 A

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Igen

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Analóg bemenetek száma:

1

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

130 mm

Mélység:

127 mm

Szélesség:

110 mm

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

360 Hz

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

230 V

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

0

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

0

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

1

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

0

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

HW-illesztőfelületek száma USB:

0

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

0

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Frekvenciaváltó 0,75VAC 1f betáp IP20