EATON - Frekvenciaváltó 1,5kW 400V AC 4,1A 3f betáp IP20 SN019897 - 169478
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 4.1 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
4015081660551
Sonepar cikkszám
SN019897
Gyártói cikkszám
169478
Gyártói típuskód
DC1-344D1FN-A20N
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
4.1 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Igen
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
4
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Igen
Analóg kimenetek száma:
1
Analóg bemenetek száma:
2
Digitális kimenetek száma:
2
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Igen
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
184 mm
Mélység:
124 mm
Szélesség:
81 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
500 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
1.5 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
1.5 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
1
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
1
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító