EATON - Frekvenciaváltó hálózati fojtó DV4-340-2K2-höz GT05752 - 210512
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hálózati fojtószelepnek alkalmas - Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas - Nem
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 400 V
Zavarfojtószelepnek alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT05752
Gyártói cikkszám
210512
Gyártói típuskód
DE4-LN3-2K2
Hálózati fojtószelepnek alkalmas:
Igen
Kimeneti fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
400 V
Zavarfojtószelepnek alkalmas:
Nem
Kommutáló fojtószelepnek alkalmas:
Nem
Csillapító fojtótekercsnek alkalmas:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kisfeszültségű fojtószelep ; %Frekvenciaváltó hálózati fojtó DV4-340-2K2-höz