MegszűntNem visszaküldhető

EATON - Frekvenciaváltó potencióméteres kezelőegység DV51z GT21178 - 289943

EATON
MásolásMásolás
EATON - Frekvenciaváltó potencióméteres kezelőegység DV51z GT21178

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Státuszkijelzők száma - 8

  • Display-k száma - 1

  • Billentyűk száma - 6

  • Front szerelés - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT21178

Gyártói cikkszám

289943

Gyártói típuskód

DEX-KEY-6

Státuszkijelzők száma:

8

Display-k száma:

1

Billentyűk száma:

6

Front szerelés:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Kezelőegység elektronikus motorvezérlő- és védőkészülékhez ; Frekvenciaváltó potencióméteres kezelőegység DV51z