EATON - Funkcióbővítő kapcsolómodul Z-FW-LP(D)-hez SN048156 - 284730
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Készülék szerelés - egyéb
Névleges feszültség - 230 V
Záróérintkezők száma - 0
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4015082847302
Sonepar cikkszám
SN048156
Gyártói cikkszám
284730
Gyártói típuskód
Z-FW-MO
Készülék szerelés:
egyéb
Névleges feszültség:
230 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
Modulszélesség:
2
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Névleges kapcsolóáram:
0 A
Funkció:
távkioldó
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Igen
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
0
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
0 A
Feszültség fajtája:
AC
Sorolható / moduláris készülékek ; Tartozék elosztóba szerelt sorolható készülékekhez ; Funkcióbővítő kapcsolómodul Z-FW-LP(D)-hez