Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 100A 660V 0000U/80 AR UR SX124330 - 170M0117

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 100A 660V 0000U/80 AR UR SX124330

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440479

Sonepar cikkszám

SX124330

Gyártói cikkszám

170M0117

Gyártói típuskód

FUSE 100A 660V 0000U/80 AR UR

FUSE 100A 660V 0000U/80 AR UR