Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 100A 690V 000FU/70 AR CU SX124335 - 170M1756

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 100A 690V 000FU/70 AR CU SX124335

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441520

Sonepar cikkszám

SX124335

Gyártói cikkszám

170M1756

Gyártói típuskód

FUSE 100A 750V DC 000FU/70 AR CU

FUSE 100A 690V 000FU/70 AR CU