Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 100A 690V 000U/80 AR UC SX124338 - 170M1317

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 100A 690V 000U/80 AR UC SX124338

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590332699

Sonepar cikkszám

SX124338

Gyártói cikkszám

170M1317

Gyártói típuskód

FUSE 100A 690V 000U/80 AR UC

FUSE 100A 690V 000U/80 AR UC