Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 125A 690V 000U/80 AR UC SX124499 - 170M1318

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 125A 690V 000U/80 AR UC SX124499

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590332705

Sonepar cikkszám

SX124499

Gyártói cikkszám

170M1318

Gyártói típuskód

FUSE 125A 690V 000U/80 AR UC

FUSE 125A 690V 000U/80 AR UC