Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 160A 690V 000FU/70 AR CU SX124648 - 170M1758

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 160A 690V 000FU/70 AR CU SX124648

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441544

Sonepar cikkszám

SX124648

Gyártói cikkszám

170M1758

Gyártói típuskód

FUSE 160A 750V DC 000FU/70 AR CU

FUSE 160A 690V 000FU/70 AR CU