Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 16A 690V 000U/80 GR UC SX124682 - 170M1309

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 16A 690V 000U/80 GR UC SX124682

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440707

Sonepar cikkszám

SX124682

Gyártói cikkszám

170M1309

Gyártói típuskód

FUSE 16A 690V 000U/80 GR UC

FUSE 16A 690V 000U/80 GR UC