Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 20A 690V 000U/80 GR UC SX124838 - 170M1310

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 20A 690V 000U/80 GR UC SX124838

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440714

Sonepar cikkszám

SX124838

Gyártói cikkszám

170M1310

Gyártói típuskód

FUSE 20A 690V 000U/80 GR UC

FUSE 20A 690V 000U/80 GR UC