Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 2500A 660V 4PKN/60 AR SX124868 - 170M7043

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 2500A 660V 4PKN/60 AR SX124868

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590463409

Sonepar cikkszám

SX124868

Gyártói cikkszám

170M7043

Gyártói típuskód

FUSE 2000A 660V 4PKN/60 AR

FUSE 2500A 660V 4PKN/60 AR