Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 250A 1500V 3L PV SX124915 - PV-250A-3L-15

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 250A 1500V 3L PV SX124915

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996516001189

Sonepar cikkszám

SX124915

Gyártói cikkszám

PV-250A-3L-15

Gyártói típuskód

FUSE 250A 1500V 3L PV

FUSE 250A 1500V 3L PV