Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 250A 690V 000FU/70 AR CU SX124930 - 170M1760

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 250A 690V 000FU/70 AR CU SX124930

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441568

Sonepar cikkszám

SX124930

Gyártói cikkszám

170M1760

Gyártói típuskód

FUSE 250A 750V DC 000FU/70 AR CU

FUSE 250A 690V 000FU/70 AR CU