Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 250A 690V 000U/80 AR UC SX124933 - 170M1321

MásolásMásolás
EATON - FUSE 250A 690V 000U/80 AR UC SX124933

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590515535

Sonepar cikkszám

SX124933

Gyártói cikkszám

170M1321

Gyártói típuskód

FUSE 250A 690V 000U/80 AR UC

FUSE 250A 690V 000U/80 AR UC