Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 25A 690V 000FU/70 AR CU SX124987 - 170M1750

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 25A 690V 000FU/70 AR CU SX124987

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441469

Sonepar cikkszám

SX124987

Gyártói cikkszám

170M1750

Gyártói típuskód

FUSE 25A 750V DC 000FU/70 AR CU

FUSE 25A 690V 000FU/70 AR CU