Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 25A 690V 000U/80 GR UC SX124989 - 170M1311

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 25A 690V 000U/80 GR UC SX124989

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440721

Sonepar cikkszám

SX124989

Gyártói cikkszám

170M1311

Gyártói típuskód

FUSE 25A 690V 000U/80 GR UC

FUSE 25A 690V 000U/80 GR UC