Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 315A 1500V 3L PV SX125056 - PV-315A-3L-15

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 315A 1500V 3L PV SX125056

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996516001165

Sonepar cikkszám

SX125056

Gyártói cikkszám

PV-315A-3L-15

Gyártói típuskód

FUSE 315A 1500V 3L PV

FUSE 315A 1500V 3L PV