Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 315A 690V 000U/80 AR UC SX125067 - 170M1322

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 315A 690V 000U/80 AR UC SX125067

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440776

Sonepar cikkszám

SX125067

Gyártói cikkszám

170M1322

Gyártói típuskód

FUSE 315A 690V 000U/80 AR UC

FUSE 315A 690V 000U/80 AR UC