EATON - FUSE 32A 690V 000FU/70 AR CU SX125125 - 170M1751
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5027590441476
Sonepar cikkszám
SX125125
Gyártói cikkszám
170M1751
Gyártói típuskód
FUSE 32A 750V DC 000FU/70 AR CU
FUSE 32A 690V 000FU/70 AR CU