Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 32A 690V 000U/80 GR UC SX125127 - 170M1312

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 32A 690V 000U/80 GR UC SX125127

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440738

Sonepar cikkszám

SX125127

Gyártói cikkszám

170M1312

Gyártói típuskód

FUSE 32A 690V 000U/80 GR UC

FUSE 32A 690V 000U/80 GR UC