Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 350A 1000V 3L PV SX125148 - PV-350A-3L

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 350A 1000V 3L PV SX125148

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996516000786

Sonepar cikkszám

SX125148

Gyártói cikkszám

PV-350A-3L

Gyártói típuskód

FUSE 350A 1000V 3L PV

FUSE 350A 1000V 3L PV