Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 350A 1250V 1*BKN/75 AR CU SX125153 - 170M3397

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 350A 1250V 1*BKN/75 AR CU SX125153

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590447492

Sonepar cikkszám

SX125153

Gyártói cikkszám

170M3397

Gyártói típuskód

FUSE 350A 1300V UL 1*BKN/75 AR CU

FUSE 350A 1250V 1*BKN/75 AR CU