Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 350A 690V 000FU/70 AR CU SX125177 - 170M1762

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 350A 690V 000FU/70 AR CU SX125177

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441582

Sonepar cikkszám

SX125177

Gyártói cikkszám

170M1762

Gyártói típuskód

FUSE 350A 750V DC 000FU/70 AR CU

FUSE 350A 690V 000FU/70 AR CU