Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 355A 1500V 3L PV SX125217 - PV-355A-3L-15

MásolásMásolás
EATON - FUSE 355A 1500V 3L PV SX125217

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996516001202

Sonepar cikkszám

SX125217

Gyártói cikkszám

PV-355A-3L-15

Gyártói típuskód

FUSE 355A 1500V 3L PV

FUSE 355A 1500V 3L PV