Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 355A 1500V 3L PV W/O IND SX125219 - PV-355A-3L-U-15

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 355A 1500V 3L PV W/O IND SX125219

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590520584

Sonepar cikkszám

SX125219

Gyártói cikkszám

PV-355A-3L-U-15

Gyártói típuskód

FUSE 355A 1500V 3L PV

FUSE 355A 1500V 3L PV W/O IND