Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 400A 1000V 3L PV SX125256 - PV-400A-3L

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 400A 1000V 3L PV SX125256

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996516000588

Sonepar cikkszám

SX125256

Gyártói cikkszám

PV-400A-3L

Gyártói típuskód

FUSE 400A 1000V 3L PV

FUSE 400A 1000V 3L PV