Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 400A 1500V 3L PV W/O IND SX125290 - PV-400A-3L-U-15

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 400A 1500V 3L PV W/O IND SX125290

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996516002636

Sonepar cikkszám

SX125290

Gyártói cikkszám

PV-400A-3L-U-15

Gyártói típuskód

FUSE 400A 1500V 3L PV

FUSE 400A 1500V 3L PV W/O IND