Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 400A 690V 230FU/70 AR CU SX125332 - 170M1777

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 400A 690V 230FU/70 AR CU SX125332

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441599

Sonepar cikkszám

SX125332

Gyártói cikkszám

170M1777

Gyártói típuskód

FUSE 400A 750V DC 230FU/70 AR CU

FUSE 400A 690V 230FU/70 AR CU