Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 40A 690V 000FU/70 AR CU SX125366 - 170M1752

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 40A 690V 000FU/70 AR CU SX125366

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441483

Sonepar cikkszám

SX125366

Gyártói cikkszám

170M1752

Gyártói típuskód

FUSE 40A 750V DC 000FU/70 AR CU

FUSE 40A 690V 000FU/70 AR CU