Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE .40A 690V 000U/80 GR UC SX124235 - 170M1313

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE .40A 690V 000U/80 GR UC SX124235

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440745

Sonepar cikkszám

SX124235

Gyártói cikkszám

170M1313

Gyártói típuskód

FUSE 40A 690V 000U/80 GR UC

FUSE .40A 690V 000U/80 GR UC