Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 500A 1500V 3L PV SX125519 - PV-500A-3L-15

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 500A 1500V 3L PV SX125519

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590516877

Sonepar cikkszám

SX125519

Gyártói cikkszám

PV-500A-3L-15

Gyártói típuskód

FUSE 500A 1500V 3L PV

FUSE 500A 1500V 3L PV