Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 500A 1500V 3L PV W/O IND SX125521 - PV-500A-3L-U-15

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 500A 1500V 3L PV W/O IND SX125521

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996516002766

Sonepar cikkszám

SX125521

Gyártói cikkszám

PV-500A-3L-U-15

Gyártói típuskód

FUSE 500A 1500V 3L PV NO IND

FUSE 500A 1500V 3L PV W/O IND