Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 500A 690V 230FU/70 AR CU SX125554 - 170M1779

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 500A 690V 230FU/70 AR CU SX125554

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590441605

Sonepar cikkszám

SX125554

Gyártói cikkszám

170M1779

Gyártói típuskód

FUSE 500A 750V DC 230FU/70 AR CU

FUSE 500A 690V 230FU/70 AR CU