Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 50A 660V 0000U/80 AR UR SX125614 - 170M0114

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 50A 660V 0000U/80 AR UR SX125614

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590440448

Sonepar cikkszám

SX125614

Gyártói cikkszám

170M0114

Gyártói típuskód

FUSE 50A 660V 0000U/80 AR UR

FUSE 50A 660V 0000U/80 AR UR