Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC SX125619 - 170M1314

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC SX125619

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5027590515504

Sonepar cikkszám

SX125619

Gyártói cikkszám

170M1314

Gyártói típuskód

FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC

FUSE 50A 690V 000U/80 GR UC