Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EATON - FUSE 600A (UL & IEC) 1000V 3L PV SX125730 - PV-600A-3L

EATON
MásolásMásolás
EATON - FUSE 600A (UL & IEC) 1000V 3L PV SX125730

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996516000557

Sonepar cikkszám

SX125730

Gyártói cikkszám

PV-600A-3L

Gyártói típuskód

FUSE 600A 1000V 3L PV

FUSE 600A (UL & IEC) 1000V 3L PV